画像準備中

玉形弁(フランジ形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86815942 品番 M10KFDO
参考基準価格(税別)¥1,240,000 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800
呼び径(A)250 呼び径(B)10 呼び圧力10K 形状ストレート 質量(kg)218.0 種類玉形弁 形式外ねじ(B.B.) 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス) ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする