桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ニードルバルブ
10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86815976
品番
M10KFN
参考基準価格(税別)
¥60,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
質量(kg)
8.1
形式
内ねじ(U.B.)
寸法L(mm)
117
寸法H(mm)
145
接続方式
フランジ
材質(シート)
HF
ハンドル色
青
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材