画像準備中

10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86816003 品番 M10KFN
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 形状ストレート 質量(kg)28.2 形式内ねじ(U.B.) 寸法L(mm)165 寸法H(mm)200 接続方式フランジ 材質(シート)HF ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力10K バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする