桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 各種用途バルブ
10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816082
品番
M10KFGB
参考基準価格(税別)
¥1,420,000
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
バルブ種類
ベローズバルブ
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
形状
ストレート
材質(弁箱)
FCD-S
接続方式
フランジ
ハンドル形状
丸形
呼び圧力
10K
ハンドル色
黒
形式
外ねじ(B.B.)
材質(シート)
HF
質量(kg)
239.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材