桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816091
品番
M10KFS
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
2.2
形式
内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)
-10〜300
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
165
最高使用圧力(MPa)
0〜1.37
寸法D(mm)
80
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
青
ハンドル形状
丸形
バルブ
仕切弁
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材