画像準備中

10K マレブル仕切弁 フランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86816134 品番 D10KFSO
参考基準価格(税別)¥1,870,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
呼び径(A)400 呼び径(B)16 呼び圧力10K 形状ストレート 質量(kg)450.0 形式外ねじ(B.B.) 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする