桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
10K マレブル仕切弁 フランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
450
呼び径(B)
18
注文コード
86816143
品番
D10KFSO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,540,000
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
450
呼び径(B)
18
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
379.0
種類
仕切弁
形式
外ねじ(B.B.)
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
ハンドル色
青
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材