桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の チェックバルブ(逆止弁)
10K マレブルリフト逆止弁 ねじ込み
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816335
品番
M10KFC
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
1.9
形式
リフト式
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
13Cr.S.S.
バルブ
逆止め弁(リフト式)
スクリーン
フランジ
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材