桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の チェックバルブ(逆止弁)
マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816387
品番
M10KFCS
参考基準価格(税別)
¥1,200,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
呼び圧力
10K
種別
マレブル(強靭鋳鉄類)
形状
ストレート
質量(kg)
236.0
形式
スイング式
寸法L(mm)
698
寸法H(mm)
450
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下静流水)、1.18(220℃以下重油・作動油)、0.98(300℃以下蒸気・作動油・空気・N
2
ガス)
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ
逆止め弁(インライン式)
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材