画像準備中

マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86816396 品番 M20K FG
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 呼び圧力20K 形状ストレート 質量(kg)2.0 材質(本体)FCD-S 種類玉形弁 形式内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃)-10〜350 寸法L(mm)100 寸法H(mm)125 最高使用圧力(MPa)0〜2.75 寸法D(mm)80 接続方式フランジ 材質(シート)HF 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする