画像準備中

20K マレブル玉形弁 フランジ・外ネジBB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86816405 品番 M20KFGO
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549,800円となります。
参考基準価格(税別)¥840,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力20K 形状ストレート 質量(kg)180.0 種類玉形弁 形式外ねじ(B.B.) 接続方式フランジ 材質(シート)HF ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする