桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
20K マレブル玉形弁 フランジ・外ネジBB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816414
品番
M20KFGO
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は879,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,390,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
呼び圧力
20K
形状
ストレート
質量(kg)
303.0
種類
玉形弁
形式
外ねじ(B.B.)
接続方式
フランジ
材質(シート)
HF
ハンドル色
茶
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材