LAN-TL20 LANケーブル中継ケース サンワサプライ 86816556

LAN-TL20 LANケーブル中継ケース サンワサプライ 86816556
LAN-TL20 LANケーブル中継ケース サンワサプライ 86816556
LAN-TL20 LANケーブル中継ケース サンワサプライ 86816556
LAN-TL20 LANケーブル中継ケース サンワサプライ 86816556
LAN-TL20 LANケーブル中継ケース サンワサプライ 86816556
LAN-TL20 LANケーブル中継ケース サンワサプライ 86816556
LAN-TL20 LANケーブル中継ケース サンワサプライ 86816556
LAN-TL20 LANケーブル中継ケース サンワサプライ 86816556
LAN-TL20 LANケーブル中継ケース サンワサプライ 86816556
LAN-TL20 LANケーブル中継ケース サンワサプライ 86816556
LAN-TL20 LANケーブル中継ケース サンワサプライ 86816556
LAN-TL20 LANケーブル中継ケース サンワサプライ 86816556

LANケーブル中継ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86816556品番LAN-TL20
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。
IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。
外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。
ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。

ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4質量(g)66適合ケーブル外径(Φmm)5~8(ウレタンシート巻きで対応)適合寸法(mm)内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内防水性IP54耐候性UL 746C難燃性UL 94-V0材質ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックセット内容本体、SBRシート×2枚適合アダプタ収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする