画像準備中

マレブル20Kタイプアングルバルブ(ネジ込み・内ネジUB)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86816581 品番 M20KSA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥84,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力20K 接続方式ねじ込み 形状アングル 質量(kg)4.6 形式内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃)-10〜350 寸法L(mm)60 寸法H(mm)190 最高使用圧力(MPa)0〜2.75 寸法D(mm)140 材質(シート)HF 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする