桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の チェックバルブ(逆止弁)
マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816642
品番
M20KFCS
参考基準価格(税別)
¥669,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
呼び圧力
20K
形状
ストレート
質量(kg)
139.0
形式
スイング式
使用温度範囲(℃)
-10〜350
寸法L(mm)
533
寸法H(mm)
275
最高使用圧力(MPa)
0〜2.75
接続方式
フランジ
材質(シート)
HF
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ
逆止め弁(スイング式)
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材