桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 小型ボールバルブ
マレブルミニボール弁400・ねじ込み・レデュースボア・ ハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816746
品番
MBT1
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
形状
ストレート
質量(kg)
0.2
形式
クラス600
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
シートリング:強化PTFE
ハンドル色
黒
ハンドル形状
T形
口径
2段レデューストボア
材質(弁箱)
FCMB340
呼び圧力
10K
バルブ種類
ミニボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材