画像準備中

マレブルミニボール弁400・ねじ込み・レデュースボア・ ハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86816755 品番 MBT1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 形状ストレート 質量(kg)0.2 形式クラス600 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:強化PTFE ハンドル色 ハンドル形状T形 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする