桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 小型ボールバルブ
マレブルLPG用ミニボール弁 ねじ込み
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816791
品番
ML1
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
質量(kg)
0.3
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
シートリング:PTFE
使用流体
ガス
ハンドル色
黄
ハンドル形状
レバー式
口径
1段レデューストボア
材質(弁箱)
FCMB340
呼び圧力
10K
バルブ種類
ミニボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材