画像準備中

マレブル都市ガス用ミニボール弁 ねじ込み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86816913 品番 MG1
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 形状ストレート 質量(kg)1.3 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体ガス ハンドル色 ハンドル形状レバー式 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする