桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ボールバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816956
品番
BM10KF0B
参考基準価格(税別)
¥725,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
形状
ストレート
質量(kg)
115.0
使用温度範囲(℃)
-10〜230
寸法L(mm)
457
寸法H(mm)
301
使用圧力範囲(MPa)
0〜1.37
最高使用圧力(MPa)
1.37
接続方式
フランジ
寸法W(mm)
1200
材質(シート)
シートリング:FTシート
口径タイプ
1段レデューストボア
ハンドル色
青
ハンドル形状
レバー式
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材