桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ボールバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア・ガス地上配管用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816974
品番
BM10KF0L
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
使用流体
ガス
形状
ストレート
質量(kg)
6.4
使用温度範囲(℃)
0〜120
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
108
使用圧力範囲(MPa)
0〜1.18
最高使用圧力(MPa)
1.18
接続方式
フランジ
寸法W(mm)
150
材質(シート)
シートリング:PTFE
配管
地上配管用
口径タイプ
フルボア
ハンドル色
青
ハンドル形状
レバー式
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材