桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ボールバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア・ガス地上配管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
注文コード
86817017
品番
BM10KF0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800,000
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
使用流体
ガス
形状
ストレート
質量(kg)
224.0
種類
ボールバルブ
使用温度範囲(℃)
0〜80
寸法L(mm)
533
寸法H(mm)
565
使用圧力範囲(MPa)
0〜1.18
接続方式
フランジ
寸法W(mm)
400
材質(シート)
シートリング:PTFE
配管
地上配管用
ハンドル色
青
ハンドル形状
丸形
口径
フルボア
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材