桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ボールバルブ
20K マレブルボール弁 フランジ・フルボア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86817087
品番
BM20KF0B
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
用途
一般用
形状
ストレート
質量(kg)
11.5
接続方式
フランジ
材質(シート)
シートリング:FTシート
口径タイプ
フルボア
ハンドル色
青
ハンドル形状
レバー式
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
20K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材