画像準備中

SCS13玉形弁10K・ねじ込み

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86817254 品番 UESG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K 用途一般用 形状ストレート 質量(kg)0.9 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする