画像準備中

SCS13玉形弁10K・ねじ込み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86817272 品番 UESG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 用途一般用 形状ストレート 質量(kg)1.9 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする