桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
SCS13玉形弁10K・フランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86817297
品番
UEFG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
呼び圧力
10K
用途
一般用
形状
ストレート
質量(kg)
1.5
材質(本体)
SCS13
種類
玉形弁
接続方式
フランジ
材質(シート)
ステンレス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
SCS13A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材