画像準備中

SCS13玉形弁10K・フランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86817604 品番 UFG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72,980円となります。
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 用途一般用 形状ストレート 質量(kg)7.7 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする