桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
SCS13仕切弁10K・ねじ込み
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86817893
品番
USS
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
用途
一般用
形状
ストレート
質量(kg)
1.0
材質(本体)
SCS13
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
ステンレス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
バルブ
仕切弁
材質(弁箱)
SCS13A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材