画像準備中

SCS13仕切弁10K・フランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86818085 品番 UFS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 用途一般用 形状ストレート 質量(kg)5.8 材質(本体)SCS13 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)SCS13A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする