桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の チェックバルブ(逆止弁)
SCS13リフト逆止弁10K・ねじ込み
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86818505
品番
USC
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
用途
一般用
形状
ストレート
質量(kg)
2.9
材質(本体)
SCS13
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
ステンレス
バルブ
リフト式逆止め弁
材質(弁箱)
SCS13A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材