桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
SCS13仕切弁10K・フランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
注文コード
86819293
品番
U10FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,340,000
この商品は
呼び径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
呼び圧力
10K
用途
一般用
形状
ストレート
質量(kg)
245.0
種類
仕切弁
接続方式
フランジ
材質(シート)
ステンレス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
SCS13A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材