画像準備中

SCS13スイング逆止弁10K・フランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)300 呼び径(B)12 注文コード86819573 品番U10FCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,540,000
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)300 呼び径(B)12 呼び圧力10K 用途一般用 形状ストレート 質量(kg)215.0 種類スイング式逆止め弁 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス 材質(弁箱)SCS13A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする