桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 小型ボールバルブ
SCS13ミニボール弁 ねじ込み・2段レデュースボア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86820036
品番
UB2
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
用途
一般用
形状
ストレート
質量(kg)
0.6
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
シートリング:強化PTFE
ハンドル色
赤
ハンドル形状
レバー式
口径
2段レデューストボア
材質(弁箱)
SCS13A
バルブ種類
ミニボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材