※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ボールバルブ
SCS13ボールバルブ10K・フランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86820194
品番
BU10F1B
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
用途
一般用
形状
ストレート
質量(kg)
13.0
接続方式
フランジ
材質(シート)
シートリング:特殊PTFE(FTシート)
ハンドル色
緑
ハンドル形状
レバー式
材質(弁箱)
SCS13A
呼び圧力
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材