画像準備中

SCS14ボールバルブ10K・フランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86820343 品番 BU10F1BM
参考基準価格(税別)¥708,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
呼び径(A)125 呼び径(B)5 用途一般用 形状ストレート 質量(kg)51.0 接続方式フランジ 材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート) ハンドル色 ハンドル形状レバー式 材質(弁箱)SCS14A 呼び圧力10K バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする