画像準備中

ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86820535 品番 B101-LU
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 仕様ロング 形状ストレート 質量(kg)0.8 材質(本体)SCS14A 電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式二方弁 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする