画像準備中

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86820684 品番 B101-SU
参考基準価格(税別)¥78,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)0.98 仕様ショート 形状ストレート 質量(kg)2.5 材質(本体)SCS13A 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式二方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする