桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 電磁弁・電動弁
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86820912
品番
B101-LUH
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
仕様
ロング/蒸気用
形状
ストレート
質量(kg)
2.4
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
0.39
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
シートリング:強化PTFE
使用流体
蒸気
弁形式
二方弁
口径
2段レデューストボア
材質(弁箱)
SCS13A
呼び圧力
10K
バルブ種類
小型電動式ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材