画像準備中

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86820937 品番 B102-LUH
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 仕様ロング/蒸気用 形状ストレート 質量(kg)1.8 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.39 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:強化PTFE 使用流体蒸気 弁形式二方弁 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする