画像準備中

ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86821226 品番 B202-LU
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 仕様ロング 形状ストレート 質量(kg)0.7 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式二方弁 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする