桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 電磁弁・電動弁
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
注文コード
86821752
品番
B201-SUT
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
仕様
ショート
形状
ストレート
質量(kg)
0.8
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
シートリング:PTFE
使用流体
冷温水、エア
弁形式
三方弁
口径
1段レデューストボア
材質(弁箱)
SCS13A
呼び圧力
10K
バルブ種類
小型電動式ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材