画像準備中

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC100V・10K・Sリターン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86821874 品番 SPUN1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 仕様ショート 形状ストレート 質量(kg)1.9 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式二方弁 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする