桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 電磁弁・電動弁
ハイトルク マレブル電動ボール弁 ネジ・AC100V・レデュース・10K
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86822057
品番
5EM2S2B1
参考基準価格(税別)
¥84,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
質量(kg)
3.5
電圧(V)
AC100/110
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
FTシート
口径
レデューストボア
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
バルブ種類
電動ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材