画像準備中

ハイトルク マレブル電動ボール弁 ネジ・AC100V・レデュース・10K

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86822075 品番 5EM2S2B1
参考基準価格(税別)¥88,300 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 形状ストレート 質量(kg)4.5 電圧(V)AC100/110 接続方式ねじ込み形 材質(シート)FTシート 口径レデューストボア 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力10K バルブ種類電動ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする