画像準備中

ハイトルク マレブル電動ボール弁 ネジ・AC200V・レデュース・10K

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86822111 品番 5EM2S2B2
参考基準価格(税別)¥93,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 質量(kg)3.5 接続方式ねじ込み 材質(シート)FTシート 口径レデューストボア 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力10K バルブ種類電動ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする