曜日別特売
5EM2F0B1 ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC100・フルボア・10K 桑名金属工業 86822206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC100・フルボア・10K

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード86822206品番5EM2F0B1
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4形状ストレート質量(kg)9.5接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする