※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC100・フルボア・10K

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86822215 品番 5EM2F0B1
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 形状ストレート 質量(kg)12.0 接続方式フランジ 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力10K バルブ種類電動ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする