桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 電磁弁・電動弁
ハイトルク SCS13A電動ボール弁 ねじ込み・一般用・AC100V・10K
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86822687
品番
3UM2S1B1
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
ストレート
質量(kg)
5.0
材質(本体)
SCS13A
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
FTシート
口径
フルボア
材質(弁箱)
SCS13A
呼び圧力
10K
バルブ種類
電動ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材