画像準備中

ハイトルク SCS13A電動ボール弁 ねじ込み・一般用・AC100V・10K

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86822696 品番 3UM2S1B1
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 形状ストレート 質量(kg)6.0 材質(本体)SCS13A 接続方式ねじ込み 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類電動ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする