画像準備中

ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86822994 品番 3UM2F1B2
参考基準価格(税別)¥407,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
呼び径(A)100 呼び径(B)4 形状ストレート 質量(kg)34.0 材質(本体)SCS13A 接続方式フランジ 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類電動ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする